!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REDUCED SHANK DRILL BIT,0.3750 IN

REDUCED SHANK DRILL BIT,0.3750 IN

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

REDUCED SHANK DRILL BIT,0.3750 IN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
REDUCED SHANK DRILL BIT,0.3750 IN

REDUCED SHANK DRILL BIT,0.3750 IN

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 19,72 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 98,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WLT01R225
  • N° de modèle du manufacturier 01R225
  • N° de classification normalisée des produits et services 27113184
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.123 lb

Spécifications techniques

  • ArticleForet hélicoïdal
  • Finition - usinageOxyde bronze
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Longueur de goujure3 7/16 po
  • Type de queue - usinageRéduite
  • Longueur de tige1,8125 po
  • Matériau - usinage Cobalt, acier rapide
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Groupe de forets Individuel
  • Diamètre de tige 0,3750 po
  • Série 01-R
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande