!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RÉCIPIENT VERROUILLABLE, 3 PÔLES/4 FILS, VALOX, 480 V CA, COURANT NOMINAL 30 A, L16-30R, 10 HP, 16 AWG, 8 AWG, GRIS

RÉCIPIENT VERROUILLABLE, 3 PÔLES/4 FILS, VALOX, 480 V CA, COURANT NOMINAL 30 A, L16-30R, 10 HP, 16 AWG, 8 AWG, GRIS

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

RÉCIPIENT VERROUILLABLE, 3 PÔLES/4 FILS, VALOX, 480 V CA, COURANT NOMINAL 30 A, L16-30R, 10 HP, 16 AWG, 8 AWG, GRIS close
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
RÉCIPIENT VERROUILLABLE, 3 PÔLES/4 FILS, VALOX, 480 V CA, COURANT NOMINAL 30 A, L16-30R, 10 HP, 16 AWG, 8 AWG, GRIS

RÉCIPIENT VERROUILLABLE, 3 PÔLES/4 FILS, VALOX, 480 V CA, COURANT NOMINAL 30 A, L16-30R, 10 HP, 16 AWG, 8 AWG, GRIS

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 226,09 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 452,18 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL2730SR2
  • N° de modèle du manufacturier HBL2730SR2
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRécipient verrouillable
  • Couleur de boîtierGris
  • Configuration de prise NEMAL16-30R
  • Nb de pôles3
  • Tension nominale (V)480 V CA
  • Orientation de la connexionDroite
  • Type de brideSans bride
  • PhasesTrois
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion et aux chocs
  • Style de câblageStandard
  • Matériau des contactsLaiton
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • Puissance nominale10 HP
  • MarchéIndustrielle
  • Taille maximale du fil8 AWG
  • Taille minimale du fil16 AWG
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-2
  • Courant nominal 30 A
  • Indice de protection NEMA 1
  • Nb de groupes 2
  • Nb de fils 4
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Type de couvercle Pas de couvercle
  • Indice IP IP20
  • Polarisé Oui
  • Enrobée Oui
  • DCAA Non
  • Pour l'environnement Sec
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Matériau de boîtier Valox
  • Températures de service max. 85 Degrees C
  • Température minimale de service -40 Degrees C
  • Normes Certifié CSA C22.2 No. 42, spécification fédérale W-C-596, UL 498