Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
This smoke damper includes factory mounted actuator, is made of galvanized steel, and it measures 8¼ inch width, 5⅞ inch height, 8⅛ inch length. This smoke damper has one phase, 60 Hz, and 5⅞ inch diameter.
Spécifications techniques
ItemSmoke Damper
Damper ApplicationSmoke
Overall Height5 7/8 in
Rough Opening ShapeRound
Overall Width8 1/4 in
Blade MaterialGalvanized Steel
Overall Diameter5 7/8 in
Damper TypeDynamic
Nameplate Voltage120V AC
IncludesFactory Mounted Actuator
Closure Velocity Rating3,000 fpm
Free Area23 sq in
Switch ActionNormally Closed
Fusible Link Temperature350 Degrees F
Frame Less Flange28.3 sq in
Blade Seal MaterialSilicone
Phase1
For Air TypeEmergency Smoke
Blade Material Thickness14 ga
Frequency60 Hz
For Nominal Duct Diameter6 in
Number of Panels1
Overall Length8 1/8 in
For Duct ShapeRound
Frame Material Thickness20 ga
Maximum Air Pressure4 in wg
Rough Opening Width6 in
Maximum Air Velocity3,000 fpm
Rough Opening Diameter6 in
Closure Pressure Rating4 in wc
Blade TypeButterfly
Mounting PositionHorizontal
ACMA Leakage Class2
Pressure Drop @ 1000 fpm (AMCA 5.2)0.055 in wg
Airflow DirectionHorizontal, Vertical
StandardsCSFM, IBC, NFPA 90A,92,101,105, UL 555S
Maximum Temperature Rating350 Degrees F
Includes MotorMotor Included
Frame MaterialGalvanized Steel
Closure TypeMotorized
Pays d’origineUnited States
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $836.94
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: