!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REG COUPE-FUMEE ROND, 3000FPM, 120V

REG COUPE-FUMEE ROND, 3000FPM, 120V

DAYTON

REG COUPE-FUMEE ROND, 3000FPM, 120V close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
REG COUPE-FUMEE ROND, 3000FPM, 120V

REG COUPE-FUMEE ROND, 3000FPM, 120V

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $720.92 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = $3,604.60

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 5 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GFN3HGJ1
  • N° de modèle du manufacturier 3HGJ1
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 14.39 lb

Informations sur le produit

This smoke damper includes factory mounted actuator, is made of galvanized steel, and it measures 8¼ inch width, 11⅞ inch height, 8⅛ inch length. This smoke damper has one phase, 60 Hz, and 11⅞ inch diameter.

Spécifications techniques

  • ArticleRégistre de fumée motorisé
  • Damper ApplicationSmoke
  • Rough Opening ShapeRound
  • Frame Material Thickness20 ga
  • Maximum Air Pressure4 in wg
  • Rough Opening Width12 in
  • Maximum Air Velocity3,000 fpm
  • Rough Opening Diameter12 in
  • Closure Pressure Rating4 in wc
  • Aire libre93,45 po²
  • Fusible Link Temperature350 Degrees F
  • Frame Less Flange113 sq in
  • Blade Seal MaterialSilicone
  • Phases1
  • For Air TypeEmergency Smoke
  • Blade Material Thickness14 ga
  • For Nominal Duct Diameter 12 in
  • Number of Panels 1
  • For Duct Shape Round
  • Blade Material Galvanized Steel
  • Overall Diameter 11 7/8 in
  • Damper Type Dynamic
  • Nameplate Voltage 120V AC
  • Comprend Actionneur installé en usine
  • Closure Velocity Rating 3,000 fpm
  • ACMA Leakage Class 2
  • Pressure Drop @ 1000 fpm (AMCA 5.2) 0.023 in wg
  • Airflow Direction Horizontal, Vertical
  • Normes UL (norme 555S), NFPA (normes 92A, 92B, 101 et 105), IBC, CSFM, NYC MEA, fuites de classe 2, AMCA
  • Maximum Temperature Rating 350 Degrees F
  • Includes Motor Motor Included
  • Frequency 60 Hz
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande