!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REG CPE-FEU/FUMEE RD, 24V,P15-5/8PO

REG CPE-FEU/FUMEE RD, 24V,P15-5/8PO

DAYTON

REG CPE-FEU/FUMEE RD, 24V,P15-5/8PO close
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
REG CPE-FEU/FUMEE RD, 24V,P15-5/8PO

REG CPE-FEU/FUMEE RD, 24V,P15-5/8PO

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $844.98 / CHAQUE
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
  • N° article GFN3HGK9
  • N° de modèle du manufacturier 3HGK9
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 22.68 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRégistre d'incendie/fumée motorisé
  • ComprendRessort de fermeture en acier inoxydable, élément fusible UL, actionneur installé en usine
  • Cadre sans bride113 sq in
  • NormesUL (normes 555 et 555S), NFPA (normes 80, 90A, 92A, 92B, 101 et 105), IBC, ICBO, CSFM, NYC MEA, fuites de classe II, AMCA
  • Moteur inclusMoteur inclus
  • Nb de panneaux 1
  • Aire libre 93,45 po²
  • Direction du débit d'air Horizontal, vertical
  • Phases 1