GANTS D'HIVER, DOUBLE, TAILLE 7, ROUGE/NOIR, PVC
GANTS D'HIVER, DOUBLE, TAILLE 7, ROUGE/NOIR, PVC
SUPERIOR GLOVE
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Gardez vos mains au chaud avec ces gants d'hiver rouges et noirs. Ces gants doublés sont de taille sept et fabriqués en PVC.
Spécifications techniques
Article Gant
Matériau en tricot Coton, nylon
Normes ANSI Résistance aux coupures niveau A3, ANSI Résistance aux perforations niveau 2
Type de paume Revêtu
Matériau de l'enduit du gant PVC
Sans latex Oui
Comprend un entredoigt-index renforcé Non
Taille - Numérique 7
Matériau de la doublure du gant Molleton
Arbre d'entraînement 23 Degrees F
Épaisseur Cal. 18
Sans silicone Non
Support réflectif Non
Couleur Noir, rouge
Paume - double épaisseur de fibre Non
Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
Matériau d'isolation des gants Molleton
Isolation Oui
Performance du gant Dextérité élevée, adhérence élevée
Style de manchette Tricot
Couverture de l'enduit de base du gant Paume
Couverture de l'enduit du gant Paume
Taille - alphabétique P
Fini de l'enduit du gant Microporeux
Caractéristiques du gant Molleton
Compatible avec les écrans tactiles Non
Unité de vente Chacun
Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
Matériau de revêtement de la poignée PVC
Matériau de paume PVC