!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HIGH-VISIBILITY 3-IN-1 SAFETY JACKET, XL, ORANGE, DOUBLE STORM FLAP/HOOK-AND-LOOP/ZIPPER, HIP L

HIGH-VISIBILITY 3-IN-1 SAFETY JACKET, XL, ORANGE, DOUBLE STORM FLAP/HOOK-AND-LOOP/ZIPPER, HIP L

VIKING

HIGH-VISIBILITY 3-IN-1 SAFETY JACKET, XL, ORANGE, DOUBLE STORM FLAP/HOOK-AND-LOOP/ZIPPER, HIP L close
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
HIGH-VISIBILITY 3-IN-1 SAFETY JACKET, XL, ORANGE, DOUBLE STORM FLAP/HOOK-AND-LOOP/ZIPPER, HIP L

HIGH-VISIBILITY 3-IN-1 SAFETY JACKET, XL, ORANGE, DOUBLE STORM FLAP/HOOK-AND-LOOP/ZIPPER, HIP L

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $264.84 / each
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
  • N° article ALM6400JO-XL
  • N° de modèle du manufacturier 6400JO-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.32 lb

Informations sur le produit

This men's rain jacket is orange and is size X-large. It is made out of 300D Ripstop polyester/PVC with a fabric weight of 13.5 ounces. It includes dual chest straps for ID badge/cell/radio, two-inch reflective tape with four-inch contrasting tape and features cold weather, wind resistant. It meets the standards for CSA Z96-15 Class 2, Level 2 and is high-visibility.

Spécifications techniques

  • ItemRain Jacket
  • SizeXL
  • Number of Outside Pockets0
  • Front Closure TypeZipper
  • Material300D Ripstop Polyester, PVC
  • ANSI Class3
  • Hood StyleDetachable
  • Lining MaterialPolyester/PVC
  • StandardsCSA Z96-15 Class 2, Level 2
  • Thickness1.0 mm
  • Fabric Weight13.5 oz
  • Seam StyleDouble Stitched, Heat Sealed, Taped
  • Style Jacket
  • Number of Inside Pockets 2
  • Colour Orange
  • Gender Men's
  • High-Visibility Yes
  • Includes Hood Yes
  • Length 32 1/2 in
  • Features Cold Weather, Wind Resistant
  • Cuff Style Hook-and-Loop
  • ANSI Type ANSI/ISEA 107-2010
  • Includes Dual Chest Straps for ID Badge/Cell/Radio, 2 in Reflective Tape with 4 in Contrasting Tape
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche