!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HIGH-VISIBILITY INSULATED SAFETY JACKET, M, GREEN, DOUBLE STORM FLAP/HOOK-AND-LOOP/ZIPPER, 4 POCKETS

HIGH-VISIBILITY INSULATED SAFETY JACKET, M, GREEN, DOUBLE STORM FLAP/HOOK-AND-LOOP/ZIPPER, 4 POCKETS

VIKING

HIGH-VISIBILITY INSULATED SAFETY JACKET, M, GREEN, DOUBLE STORM FLAP/HOOK-AND-LOOP/ZIPPER, 4 POCKETS close
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
HIGH-VISIBILITY INSULATED SAFETY JACKET, M, GREEN, DOUBLE STORM FLAP/HOOK-AND-LOOP/ZIPPER, 4 POCKETS

HIGH-VISIBILITY INSULATED SAFETY JACKET, M, GREEN, DOUBLE STORM FLAP/HOOK-AND-LOOP/ZIPPER, 4 POCKETS

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $290.73 / each
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
  • N° article ALM6410JG-M
  • N° de modèle du manufacturier 6410JG-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.66 lb

Informations sur le produit

This men's rain jacket is green and is size medium. It is made out of polyester with a fabric weight of 4.75 ounces. It includes dual chest straps for ID badge/cell/radio, two-inch reflective tape with four-inch contrasting tape and features cold weather, wind resistant. It meets the standards for CSA Z96-15 Class 2 Level 2, ANSI/ISEA 107-2015 Type R, Class 3, and is high-visibility.

Spécifications techniques

  • ItemRain Jacket
  • SizeM
  • Number of Outside Pockets2
  • Front Closure TypeZipper
  • MaterialPolyester
  • ANSI Class2
  • Hood StyleDetachable
  • Includes LiningYes
  • Lining MaterialNylon Mesh
  • StandardsCSA Z96-15 Class 2 Level 2, Becomes Class 3 When Worn as a Suit, ANSI/ISEA 107-2015 Type R, Class 3, Not FR
  • ANSI TypeR
  • IncludesDual Chest Straps for ID Badge/Cell/Radio, 2 in Reflective Tape with 4 in Contrasting Tape
  • Seam StyleDouble Stitched, Taped, Heat Sealed
  • Style Jacket
  • Number of Inside Pockets 2
  • Colour Green
  • Gender Men's
  • High-Visibility Yes
  • Includes Hood Yes
  • Length 32 3/4 in
  • Maximum Chest Size 40 in
  • Features Cold Weather, Wind Resistant
  • Cuff Style Hook-and-Loop
  • Fabric Weight 4.75 oz
  • Resists Wind
  • Wind-Resistant Yes
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche