!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE,IMPERM,ISOLÉE,TOUR PTRN : 40 PO,NR,TLE M,POLY/PUR/MAILLE

VESTE,IMPERM,ISOLÉE,TOUR PTRN : 40 PO,NR,TLE M,POLY/PUR/MAILLE

VIKING

VESTE,IMPERM,ISOLÉE,TOUR PTRN : 40 PO,NR,TLE M,POLY/PUR/MAILLE close
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
VESTE,IMPERM,ISOLÉE,TOUR PTRN : 40 PO,NR,TLE M,POLY/PUR/MAILLE

VESTE,IMPERM,ISOLÉE,TOUR PTRN : 40 PO,NR,TLE M,POLY/PUR/MAILLE

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $103.70 / CHAQUE
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
  • N° article ALM6326JBM
  • N° de modèle du manufacturier 6326JB-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181543
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Informations sur le produit

Chaque veste imprm nr tle moyenne p/homme a une ferm écl, est fabriquée en poly isolé a/ du polyuréthane et doublée de maille. Cette veste a un tour de poitrine de 40 po.

Spécifications techniques

  • ArticleVestes de pluie
  • StyleVeste
  • Nb de poches internes1
  • CouleurNoir
  • MatériauPolyester, polyuréthane
  • Classe ANSI1
  • Comprend une capucheOui
  • Doublure incluseOui
  • Matériau de doublureMicromolleton
  • NormesCSA Z96-15 classe 1, niveau 2, ANSI/ISEA 107-2015 type O, classe 1, configuration WCB/Worksafe/DOT
  • Type ANSIO
  • Style de colletAvec doublure
  • Motif de la bande frontaleDeux sangles de poitrine réfléchissantes
  • RésistanceTemps froid, coupe-vent, imperméable
  • Résistant(e) au ventOui
  • Type de vêtement Veste
  • Taille M
  • Nb de poches externes 2
  • Genre Hommes
  • Haute visibilité Oui
  • Isolation pour le froid Oui
  • Style de la capuche Détachable
  • Taille de poitrine maximale 40 po
  • Caractéristiques Isolation ThermoMAXX 125 g/m² efficace jusqu'à -30 Degrees C/-22 Degrees F, imperméable et coupe-vent, matériau polyester/PU 150 deniers Trilobal indéchirable léger et flexible même dans des conditions froides
  • Style de manchette Réglable
  • Matériau de revêtement Polyuréthane
  • Poids du tissu 125 g/m²
  • Comprend Capuchon isolant amovible, col doublé en micromolleton, deux sangles de poitrine réfléchissantes, poignets réglables avec fermetures auto-agrippantes, 2 poches plaquées sur le devant, une poche à la poitrine à glissière sous la patte de boutonnage
  • Série Open Road
  • Fermeture du poignet Réglable