Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette salopette imprm p/homme est fabriquée en PVC de 0,45 millimètre d'épaisseur p/protection imprm et résistante à l'huile. Elle est tle P, de couleur org et a des rayures jnes p/ une visibilité au travail.
Spécifications techniques
ArticlePantalon à bretelles
MatériauPolyester, PVC
TailleP
Haute visibilitéOui
Poids du tissu0,45 mm
Type de bordure de bande réfléchissanteSécurité réfléchissante prismatique
Matériau de revêtementPVC
Comprend des jarretellesOui
Style de coutureDouble soudure, surpiquée
Type de vêtementGlobal
StyleRéversible
GenreHommes
CouleurOrange
Nb de poches externes1
Épaisseur0,45 mm
ComprendGrande poche à glissière, porte-stylo
CaractéristiquesMatériau robuste en PVC/Polyester/PVC de 0,45 mm résistant mieux à la délamination, excellente protection chimique contre les acides, les graisses animales et les huiles de moteur, bonne protection contre le vent et le froid, 100 % imperméable et coupe-vent, taille ample pour un meilleur confort de travail, coutures doublement soudées et cousues pour une plus grande durabilité
RésistanceAcides, graisses animales, huiles de moteur
SérieJourneyman
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca