Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Salopette Journeyman orange de taille G. En polyester/PVC avec un tissu de 300D. Comprend un plastron amovible, une poche de rangement intérieure à fermeture à glissière, une fermeture à glissière de 13 po pour les bottes, des poignets réglables, des bretelles élastiques réglables robustes et une taille élastique: conception de sécurité 3 en 1 toutes saisons, matériau robuste en polyester/PVC de 300 deniers. Haute visibilité.
Spécifications techniques
ArticlePantalon à bretelles
MatériauPolyester, PVC
CouleurOrange
Classe ANSIE
Doublure incluseOui
Poids du tissu300D
Isolation pour le froidOui
Fermeture de la tailleÉlastique
ComprendConception de plastron détachable, poche de rangement intérieure à glissière, ouverture de jambe à fermeture à glissière de 13 pouces, revers réglables, bretelles élastiques réglables très résistantes, taille élastique
Matériau de revêtementThermoMAXX
Comprend des jarretellesOui
Style de coutureDouble couture, collée, scellée à chaud
Type de vêtementGlobal
StylePantalons à bretelles
TailleG
Haute visibilitéOui
Nb de poches internes1
Matériau de doublurePolyfill
NormesCSA Z96-15 Classe 2 Niveau 2, devient CSA Classe 3 lorsqu'il est porté avec une combinaison, ANSI/ISEA 107-2015 classe E, configuration WCB/Worksafe/DOT
Type de bordure de bande réfléchissanteConfiguration WCB/Worksafe/DOT
S'adapte aux bottesOui
Capacité - température-15 Degrees C/5 Degrees F
CaractéristiquesConception de sécurité 3 en 1 pour toutes les saisons, matériau robuste en polyester 300 deniers/PVC offrant une bonne résistance à l'abrasion, aux perforations, aux déchirures et aux accrocs, coutures doubles, collées et thermosoudées, 100 % imperméable et coupe-vent.