!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SALOPETTE VERT HAUTE VISIBILITE 2TG

SALOPETTE VERT HAUTE VISIBILITE 2TG

VIKING

SALOPETTE VERT HAUTE VISIBILITE 2TG close
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
SALOPETTE VERT HAUTE VISIBILITE 2TG

SALOPETTE VERT HAUTE VISIBILITE 2TG

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $142.91 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article ALM6400PG-XXL
  • N° de modèle du manufacturier 6400PG-XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181527
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePantalon à bretelles
  • MatériauPolyester, PVC
  • CouleurVert
  • Classe ANSIE
  • Doublure incluseOui
  • Poids du tissu300D
  • Isolation pour le froidOui
  • Fermeture de la tailleÉlastique
  • ComprendConception de plastron détachable, poche de rangement intérieure à glissière, ouverture de jambe à fermeture à glissière de 13 pouces, revers réglables, bretelles élastiques réglables très résistantes, taille élastique
  • Matériau de revêtementThermoMAXX
  • Comprend des jarretellesOui
  • Style de coutureDouble couture, collée, scellée à chaud
  • Type de vêtementGlobal
  • Style Pantalons à bretelles
  • Taille 2TG
  • Haute visibilité Oui
  • Nb de poches internes 1
  • Matériau de doublure Polyfill
  • Normes CSA Z96-15 Classe 2 Niveau 2, devient CSA Classe 3 lorsqu'il est porté avec une combinaison, ANSI/ISEA 107-2015 classe E, configuration WCB/Worksafe/DOT
  • Type de bordure de bande réfléchissante Configuration WCB/Worksafe/DOT
  • S'adapte aux bottes Oui
  • Capacité - température -15 Degrees C/5 Degrees F
  • Caractéristiques Conception de sécurité 3 en 1 pour toutes les saisons, matériau robuste en polyester 300 deniers/PVC offrant une bonne résistance à l'abrasion, aux perforations, aux déchirures et aux accrocs, coutures doubles, collées et thermosoudées, 100 % imperméable et coupe-vent.
  • Résistance Abrasion, perforation, déchirure, accroc
  • Série Journeyman