!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SALOPETTE PLUIE, POLYURETHANE, OR, 4TG

SALOPETTE PLUIE, POLYURETHANE, OR, 4TG

TINGLEY

SALOPETTE PLUIE, POLYURETHANE, OR, 4TG close
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
SALOPETTE PLUIE, POLYURETHANE, OR, 4TG

SALOPETTE PLUIE, POLYURETHANE, OR, 4TG

TINGLEY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $99.03 / CHAQUE
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
  • N° article WWG55AD16
  • N° de modèle du manufacturier O22047
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181525
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSalopette imperméable
  • MatériauPolyuréthane
  • Taille4TG
  • CouleurOr
  • Tour de taille maximal58 po
  • Nb de poches internes0
  • Doublure incluseOui
  • Type de chevilleBoutons-pression
  • Épaisseur0,25 mm
  • Isolation pour le froidNon
  • Fermeture de la tailleSangles
  • S'adapte aux bottesOui
  • Matériau de revêtementPolyuréthane
  • Comprend des jarretellesOui
  • Poches traversantesNon
  • Style de coutureThermosoudé
  • Style Salopette imperméable
  • Genre Unisexe
  • Taille Régulier
  • Entrejambe 32 po
  • Haute visibilité Non
  • Nb de poches externes 2
  • Matériau de doublure Nylon
  • Poids du tissu 5,5 oz
  • Type de fermeture de la braguette Aucun
  • Type de bordure de bande réfléchissante Aucun
  • Ajustement de la jambe Jambes droites
  • Comprend Poches à l'avant du genou
  • Caractéristiques Revêtement extérieur 2 mil, revêtement épuré facile à décontaminer et permettant d'évacuer les liquides
  • Tour de taille minimal 56 po
  • Résistance Abrasion, alcalis, huiles d'hydrocarbures, moisissures, acides organiques, solvants organiques, sels, accrocs
  • Série O22047