!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SALOPETTE PLUIE, POLYURETHANE, BL, TG

SALOPETTE PLUIE, POLYURETHANE, BL, TG

TINGLEY

SALOPETTE PLUIE, POLYURETHANE, BL, TG close
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
SALOPETTE PLUIE, POLYURETHANE, BL, TG

SALOPETTE PLUIE, POLYURETHANE, BL, TG

TINGLEY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $71.23 / CHAQUE
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
  • N° article WWG493Z08
  • N° de modèle du manufacturier O22001
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181525
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.035 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSalopette imperméable
  • MatériauPolyuréthane
  • TailleTG
  • CouleurBleu
  • Tour de taille maximal46 po
  • Nb de poches internes0
  • Doublure incluseOui
  • Type de chevilleOuvert
  • Épaisseur10 mil
  • NormesASTM E96
  • Type de bordure de bande réfléchissanteAucun
  • Ajustement de la jambeJambes droites
  • Matériau de revêtementPolyuréthane
  • Comprend des jarretellesOui
  • Taille de poitrine minimale44 po
  • Poches traversantesNon
  • Style de coutureThermosoudé
  • Style Salopette imperméable
  • Genre Hommes
  • Taille Régulier
  • Entrejambe 31 po
  • Haute visibilité Non
  • Nb de poches externes 0
  • Matériau de doublure Nylon
  • Poids du tissu 5,5 oz/vg²
  • Type de fermeture de la braguette Aucun
  • Isolation pour le froid Non
  • Fermeture de la taille À enfiler
  • S'adapte aux bottes Oui
  • Caractéristiques Revêtement extérieur 2 mil, revêtement épuré facile à décontaminer et permettant d'évacuer les liquides
  • Taille de poitrine maximale 46 po
  • Tour de taille minimal 44 po
  • Résistance Abrasion, alcalis, huiles d'hydrocarbures, moisissures, acides organiques, solvants organiques, sels, accrocs
  • Série O22001