!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ACCOUPLEMENT RAPIDE USAGE GENERAL

ACCOUPLEMENT RAPIDE USAGE GENERAL

PARKER

ACCOUPLEMENT RAPIDE USAGE GENERAL close
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
ACCOUPLEMENT RAPIDE USAGE GENERAL

ACCOUPLEMENT RAPIDE USAGE GENERAL

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $414.39 / CHAQUE
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
  • N° article DYESPHC12-12FV
  • N° de modèle du manufacturier SPHC12-12FV
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111907
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.58 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManchon d'accouplement rapide de tuyau hydraulique
  • Matériau du corpsAcier inoxydable 316
  • Sexe du raccord pour tuyauMâle
  • Débit max.53 L/min
  • Type de connexionNPSF
  • Comprend le roulementRoulement inclus
  • Comprend un dispositif d'arrêtArrêt inclus
  • Finition/revêtementLisse
  • Matériau de jointFluorocarbone
  • Type de raccordNPSF mâle
  • Composant de couplage Douille
  • Taille de coupleur 3/4 po
  • Pression de service max. à 70 F 2 000 lb/po²
  • Type de blocage du raccord Manchon
  • Comprend une vanne Valve non incluse
  • Longueur hors tout 1 15/16 po
  • Taille de filetage 3/4 po-14
  • Matériau de manchon Acier inoxydable 316
  • Matériau des roulements Acier inoxydable 316
  • D.E. max. 1 3/4 po