!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POSTE DE CONTRÔLE DU BOUTON POUSSOIR, 30 MM, FIXATION MURAL

POSTE DE CONTRÔLE DU BOUTON POUSSOIR, 30 MM, FIXATION MURAL

SQUARE D

POSTE DE CONTRÔLE DU BOUTON POUSSOIR, 30 MM, FIXATION MURAL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
POSTE DE CONTRÔLE DU BOUTON POUSSOIR, 30 MM, FIXATION MURAL

POSTE DE CONTRÔLE DU BOUTON POUSSOIR, 30 MM, FIXATION MURAL

SQUARE D

Prix de vente  : $378.55 / CHAQUE

L’offre prend fin le 10 MAI 2026

Votre prix :
473,17 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SQD9001BG308
  • N° de modèle du manufacturier 9001BG308
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121104
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePoste de contrôle du bouton poussoir
  • Forme de contact1 NO/1 NF
  • Indice IP20
  • Nb d'opérateurs2
  • NormesCE, certifié CSA, homologué UL
  • Action Momentanée / momentanée
  • Matériau de boîtier Plastique
  • Légende Marche/arrêt
  • Couleur d'opérateur Rouge
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande