POINÇON CON TRÉPAN TRANCHANT, DROIT, CLAIR, 25/64 PO, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 7 PO LONG, TIGE 7 PO
POINÇON CON TRÉPAN TRANCHANT, DROIT, CLAIR, 25/64 PO, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 7 PO LONG, TIGE 7 PO
CHICAGO PNEUMATIC
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Ce poinçon conique est un accessoire pour marteau CP à tige de 0,498 po.
Spécifications techniques
Article Poinçon à ciseau conique
Type de queue - usinage Droite
Longueur de tige 7 po
Longueur hors tout 7 po
Pour type d'outil Marteau burineur
Matériau - usinage Acier rapide
Direction de coupe Droitier
Application - matière principale Béton, maçonnerie
Application de découpage Brique, béton, scorie
Type de pointe du foret Burin pointé
Type de produit Poinçon à ciseau conique
Type de ciseau Burin pointé
Diamètre de la tige 25/64 po
Largeur de tête 3/32 po
Forme de collier du ciseau Rond
Profondeur de forage maximale 1 9/16 po
Anti-étincelle Non
Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
Sous-marque Chicago Pneumatic
Équivalent décimal 0,4
Taille de foret 25/64 po
Pays d’origine Taïwan
(sous réserve de modification)