Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Le renfort du pouce et le rembourrage des articulations mse et en néoprène sont présents dans cette paire de gants tle TG/10, nrs et vts, en cuir synthétique, néoprène et nylon, résistants aux chocs et à doigts complets. Ils sont anti-abrasion de niveau 2, ont un indice de résist aux coupures ANSI de niveau 1, une construction de paume à 2 couches, et une manchette en TPR a/ferm autoagrippante.
Spécifications techniques
ArticleGant pour moteur Pro renforcé
IsolationNon
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Matériau de protection des jointuresNéoprène
Résistance aux coupures ANSI/ISEA1
Couverture des doigtsDoigt complet
SérieIronclad EXO
Caractéristiques du gantPaume gaufrée EXO avec renforts anti-vibration, tissu éponge anti-sueur, tirette de manchette en suède, fermeture auto-agrippante en TPR, protection des articulations contre les chocs en néoprène
Classement EN 3883121
Style de manchetteAutoagrippante
Matériau de paumeCuir synthétique
Matériau du dos (gants)Néoprene, Spandex
NormesEN 388
CouleurNoir, vert
Type de protection antichocJointures
Taille - alphabétiqueTG
Unité de ventePaire
Matériau de poignetSuède, TPR
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 33,25 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: