!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN EN FEUILLE D'ALUMINIUM, IMPRIMÉ UL, NASHUA 324A, 2-1/2PO X 60VG, 4,8MIL, ALUMINIUM, ACRYLIQUE, ARGENT

RUBAN EN FEUILLE D'ALUMINIUM, IMPRIMÉ UL, NASHUA 324A, 2-1/2PO X 60VG, 4,8MIL, ALUMINIUM, ACRYLIQUE, ARGENT

NASHUA

RUBAN EN FEUILLE D'ALUMINIUM, IMPRIMÉ UL, NASHUA 324A, 2-1/2PO X 60VG, 4,8MIL, ALUMINIUM, ACRYLIQUE, ARGENT close
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
RUBAN EN FEUILLE D'ALUMINIUM, IMPRIMÉ UL, NASHUA 324A, 2-1/2PO X 60VG, 4,8MIL, ALUMINIUM, ACRYLIQUE, ARGENT

RUBAN EN FEUILLE D'ALUMINIUM, IMPRIMÉ UL, NASHUA 324A, 2-1/2PO X 60VG, 4,8MIL, ALUMINIUM, ACRYLIQUE, ARGENT

NASHUA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $54.20 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6A068
  • N° de modèle du manufacturier 324A
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.25 lb

Informations sur le produit

Ce ruban adhésif à feuille d’aluminium 324A est argenté. Il est destiné aux secteurs tels que la maintenance et la réparation générales et répond aux normes UL 181A-P et UL 181B-FX. Ce ruban a une résistance à la traction de 28lb/po, résiste à une plage de températures de -20°F à 325°F, mesure 4,8mil d’épaisseur et résiste aux UV.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban adhésif à feuille d'aluminium
  • Sous-type de rubanRuban d'aluminium imprimé UL
  • Largeur du ruban (unités impériales)2 1/2 po
  • Largueur du ruban (unités métriques)63,5 mm
  • Industrie communeEntretien et réparation généraux
  • Température minimale de performance du ruban-20 Degrees F
  • Forme du produitRouleau continu
  • Matériau d'endos (rubans)Aluminium
  • Format du ruban adhésifUn côté
  • Conforme aux spécificationsClassé UL
  • Caractéristiques de résistance du rubanRésistant aux UV
  • Épaisseur de ruban4,8 mil
  • Marque et sérieNashua 324A
  • Résistance à la traction (rubans)28 lb/po
  • Type de ruban Ruban en feuilles d'aluminium
  • Longueur du ruban (unités impériales) 60 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques) 55 m
  • Marque de ruban adhésif Nashua
  • Environnement Intérieur, extérieur
  • Température maximale de performance du ruban 325 Degrees F
  • Matériau adhésif du ruban Acrylique
  • Doublure incluse Oui
  • Normes Classé UL 181A-P, UL 181B-FX
  • Couleur du ruban Argent
  • Construction de l'endos du ruban Feuille d'aluminium
  • Adhérence sur l'acier 68 oz/po
  • Série 324A