Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cet apprêt SF 770 est transparent et est livré dans une bouteille de 1,75oz liq. Il répond aux normes 49 CFR, NIOSH et OSHA 29 CFR 1910.1200. Cet apprêt améliore l'adhérence des adhésifs instantanés aux polyoléfines et autres plastiques à faible énergie de surface, ainsi qu’aux appareils en vase clos Tagliabue.
Spécifications techniques
ArticleApprêt
Type de contenantBouteille
À utiliser avec type d'adhésifAdhésifs cyanoacrylates
Type de produitApprêt
SérieSF 770
Normes49 CFR, approuvé NIOSH, OSHA Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200
Température d'application maximale77 Degrees F
BaseSolvant
CaractéristiquesAméliore l'adhésion des adhésifs instantanés aux polyoléfines et autres plastiques à faible énergie de surface, appareil à vase clos Tag
Taille de contenant1,75 oz liq.
Couleur de cuissonTransparent
Durée de vie sur pièce8 hr
Poids spécifique0,87
Type de baseÀ base d'acétone
Viscosité0,62 CP
Applications principalesApprêt pour surface
Temps de séchage8 à 9 secondes
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)