!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
APPRÊT ET ACTIVATEUR, SF 7649, 0,88OZ LIQ, AÉROSOL, VRT, ACÉTONE

APPRÊT ET ACTIVATEUR, SF 7649, 0,88OZ LIQ, AÉROSOL, VRT, ACÉTONE

LOCTITE

APPRÊT ET ACTIVATEUR, SF 7649, 0,88OZ LIQ, AÉROSOL, VRT, ACÉTONE close
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
APPRÊT ET ACTIVATEUR, SF 7649, 0,88OZ LIQ, AÉROSOL, VRT, ACÉTONE

APPRÊT ET ACTIVATEUR, SF 7649, 0,88OZ LIQ, AÉROSOL, VRT, ACÉTONE

LOCTITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $41.70 / CHAQUE
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
  • N° article LCT231020R
  • N° de modèle du manufacturier 231020
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201616
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Cet apprêt et activateur SF 7649 est vert et est livré dans une bombe aérosol de 0,88oz liq. Il répond aux normes ASTM,CFIA,MIL-S-22473E,NSF P1 et NSF/ANSI 61.

Spécifications techniques

  • ArticleApprêt et activateur
  • Type de contenantBombe aérosol
  • À utiliser avec type d'adhésifAdhésifs anaérobies
  • Type de produitActivateur
  • SérieSF 7649
  • NormesASTM D-5363, ACIA, MIL-S-22473E, NSF P1, NSF/ANSI 61
  • Viscosité2 cP
  • Applications principalesSpeeds Cure
  • Temps de séchage30 à 70 secondes
  • Taille de contenant 0,88 oz liq.
  • Couleur de cuisson Vert
  • Durée de vie sur pièce 30 day
  • Poids spécifique 0,79
  • Type de base À base d'acétone
  • Poids du contenu en COV 11,7 g/L
  • Température d'application maximale 59 Degrees F
  • Base Solvant