Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette graisse Mobilith SHC 100 extrême pression, NLGI grade 2, est une graisse anti-usure et extrême pression. Elle est livrée dans une cartouche de 390 grammes et pèse 0,95 livre. Elle a un grade de viscosité ISO 100 et une usure à quatre billes de 0,5 millimètre. Elle contient une huile de base synthétique, un épaississant au complexe de lithium et un lubrifiant vert humide. Cette graisse rouge ininflammable a une température de fonctionnement de -4°F à 302°F et un point de goutte
Spécifications techniques
ArticleGraisse extrême pression
Huile de baseMinérale
Classification NSF du lubrifiantSans classification
Couleur de graisseHavane
Temp. de service min.-4 Degrees F
Classe de viscosité ISO100
Point d'éclairNon précisé
Usure à quatre billes0,50 mm
NormesDIN 51825: (2004-06)
SérieMobilith SHC
Type (lubrifiants)Lubrifiant
Base chimiqueGraisse
Film de lubrifiantHumide
Couleur du lubrifiantRouge
Classe NLGI2
Taille de contenant390 g
Épaississeur de graisseComplexe de lithium
Conteneur de graisseCartouche
Température de service max.302 Degrees F
Index de viscocitéNon testé
Point de chute265 Degrees C
Capacité de charge Timken acceptableNon déterminée
ApplicationApplications de haute vitesse, telles que les moteurs électriques, nécessitant un frottement réduit, une usure réduite, et une longue durée de vie
CaractéristiquesLubrifiant à usages multiples
Poids net0,95 lb
Conteneur de lubrifiantCartouche
Indice d'inflammabilité (SGH)Non inflammable
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca