!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
CART.DE ROUL.ETIQ.PRECOUPEES,5/8PO LA

CART.DE ROUL.ETIQ.PRECOUPEES,5/8PO LA

BRADY

CART.DE ROUL.ETIQ.PRECOUPEES,5/8PO LA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
CART.DE ROUL.ETIQ.PRECOUPEES,5/8PO LA

CART.DE ROUL.ETIQ.PRECOUPEES,5/8PO LA

BRADY

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $172.53 / CHAQUE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # BDYM4C625422
  • Mfr. Model # M4C-625-422
  • UNSPSC # 31191516
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 0.28 lbs

Technical Specs

  • ArticleCartouche de rouleaux d'étiquettes précoupées
  • Matériau adhésifAcrylique
  • Numéro de pièce du fabricant compatibleBMP41, BMP51, BMP53, M511
  • Couleur de l'étiquetteBlanc
  • Matériau d'étiquettePolyester
  • Épaisseur de l'étiquette0,004 po
  • Série de matériauxB-422
  • Température minimale de service-40 Degrees F
  • Texte préimpriméAucune légende
  • Compatibilité de série d'imprimantesBMP41, BMP51, BMP53, M410, M510, M511
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux produits chimiques, à la corrosion, à l'humidité, aux UV et aux intempéries
  • Série de rubansR6000
  • NormesConforme avec directives 2011/65/EU et 2015/863
  • Adhésif Adhésifs
  • Capacités adhésives Adhésif permanent
  • Utilisation intérieure/extérieure Extérieur
  • Finition de l'étiquette Gloss
  • Format des supports d'étiquettes Rouleau d'étiquettes précoupées et ruban dans la cartouche
  • Largeur d'étiquette 5/8 po
  • Température maximale de service 212 Degrees F
  • Images préimprimées Zone d'écriture colorée
  • Technologie d'impression Transfert thermique
  • Type de produit Étiquette du panneau des composants
  • Couleur de ruban Noir
  • Longueur de rouleau 25 pi
  • Pour procédé d'impression Transfert thermique
  • Country of Origin Mexique (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list