!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TOURNEVIS PRECISION 14-EN-1 TOURNE-ECROU

TOURNEVIS PRECISION 14-EN-1 TOURNE-ECROU

KLEIN TOOLS

TOURNEVIS PRECISION 14-EN-1 TOURNE-ECROU close
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
TOURNEVIS PRECISION 14-EN-1 TOURNE-ECROU

TOURNEVIS PRECISION 14-EN-1 TOURNE-ECROU

KLEIN TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.00 / CHAQUE
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
  • N° article KLN32314
  • N° de modèle du manufacturier 32314
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTournevis à embouts multiples
  • Nb de pièces8
  • Tailles inclusesHexagonal 9/64 in + 5/32 in + 3/16 in + 7/32 in + 1/4 in + 5/16 in, Phillips no. 00 + no. 0, fendu 3/32 in + 1/8 in, Torx inviolable T7 + T8 + T10 + T15
  • Longueur hors tout7 po
  • Style serrage (po)Ergonomique
  • Type de contenantAucun
  • IsolationNon
  • Anti-étincelleAnti-étincelle
  • Type de manche/poignéeMoulé
  • FinitionChrome
  • Matériau de manche/poignéeAcétate
  • Nombre d'embouts7
  • Style de tournevisTournevis à embouts multiples à usage général
  • Matériau de tigeAcier inoxydable
  • Nombre de pointes 14
  • Style d'extrémité Hexagonal, Phillips, fendu, Torx inviolable
  • Taille d'extrémité No. 0, no. 00, 1/4 po, 1/8 po, 3/16 po, 3/32 po, 5/16 po, 5/32 po, 7/32 po, 9/64 po, T10, T15, T7, T8
  • Taille de prise 9/64 po, 5/32 po, 3/16 po, 7/32 po, 1/4 po, 5/16 po
  • Type de fixation d'embout Changement rapide
  • Embouts simples/doubles Double
  • Cliquet Non
  • Rangement d'embouts Aucun
  • Matériau du foret Acier allié
  • Pour type de vis Vis hexagonale, vis Phillips, vis fendue, vis Torx inviolable
  • Type de mesure SAE
  • Tige remplaçable Oui
  • Longueur de tige 3,1 po
  • Fixable sur longe Non
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)