!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TOURNEVIS DES,ECR FENTE,3 MM X 3-1/8 PO

TOURNEVIS DES,ECR FENTE,3 MM X 3-1/8 PO

WERA

TOURNEVIS DES,ECR FENTE,3 MM X 3-1/8 PO close
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
TOURNEVIS DES,ECR FENTE,3 MM X 3-1/8 PO

TOURNEVIS DES,ECR FENTE,3 MM X 3-1/8 PO

WERA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.33 / each
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
  • N° article WWG6CRR5
  • N° de modèle du manufacturier 05030105001
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

This screwdriver has a length of 7 inches and is not insulated. The plastic handle is 97 mm long, is black/yellow. It meets the standards for DIN EN 61340-5-1. In addition, it is corrosion-resistant, has a chrome finish, plus it is not non-sparking, is non-magnetic, and is not tether ready with an ergonomic grip.

Spécifications techniques

  • ItemScrewdriver
  • Grip StyleErgonomic
  • Shank Length3 1/8 in
  • Tip StyleSlotted
  • ESD SafeESD Safe
  • Handle ColourBlack, Yellow
  • Handle MaterialPlastic
  • Magnetized TipNot Magnetized Tip
  • Non-SparkingNot Non-Sparking
  • Shank FinishChrome
  • Shank ShapeRound
  • StandardsDIN EN 61340-5-1
  • Overall Length 7 in
  • Screwdriver Style ESD Safe Precision Slotted
  • Tip Size 1/8 in
  • Corrosion Resistant Corrosion-Resistant
  • For Fastener Size 1/8 in
  • Handle Length 97 mm
  • Insulated Not Insulated
  • Non-Magnetic Non-Magnetic
  • Replaceable Shank Not Replaceable Shank
  • Shank Material Alloy Steel
  • Slotted Screwdriver Tip Shape Keystone
  • Tether Ready Not Tether Ready
  • Pays d’origine Czech Republic (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche