!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GENERATEUR, 2 HP, 12 VCC, 2500 LB/PO2

GENERATEUR, 2 HP, 12 VCC, 2500 LB/PO2

CHIEF

GENERATEUR, 2 HP, 12 VCC, 2500 LB/PO2 close
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
GENERATEUR, 2 HP, 12 VCC, 2500 LB/PO2

GENERATEUR, 2 HP, 12 VCC, 2500 LB/PO2

CHIEF

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,069.20 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG46C519
  • N° de modèle du manufacturier 253119
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121004
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 37.75 lb

Spécifications techniques

  • Conception du cadre - unités de puissance hydrauliquesMontage sur cadre
  • Conception du circuitSimple effet
  • HP2
  • Tension (V)12 VCC
  • Étage et type de pompePompe à engrenages, 1 étage
  • Débit nominal1.3 gpm
  • Capacité de réservoir1-1/2 gal
  • Largeur hors tout10 po
  • Orientation de montage - unités de puissanceHorizontale
  • Type de vanne de régulationÉlectrovanne
  • Nb de boutons sur le poste de commande2
  • Article Générateur hydraulique
  • Source d'alimentation - unités de puissance Alimentation en CC
  • Régime (tr/min) 2 600
  • Intensité maximale (A) 300A
  • Pression max. 2 500 lb/po²
  • Facteur de marche Intermittent
  • Longueur hors tout 22-1/4 po
  • Hauteur hors tout 8-3/4 po
  • Configuration de la vanne de régulation 2-voies/2-positions
  • Poste de commande inclus Oui
  • Caractéristiques intégrées À simple effet, boutons de commande filaire
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .