!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POTEAU,CANAL U,ARGENT,12 PI

POTEAU,CANAL U,ARGENT,12 PI

TAPCO

POTEAU,CANAL U,ARGENT,12 PI close
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
POTEAU,CANAL U,ARGENT,12 PI

POTEAU,CANAL U,ARGENT,12 PI

TAPCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $109.72 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG39F190
  • N° de modèle du manufacturier 054-00024
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121908
  • PAGE DU CATALOGUE # 1017
  • Poids à l’expédition 23.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePoteau indicateur
  • Matériau du poteau indicateurAcier
  • Finition du poteau indicateurGalvanisé
  • Profondeur du poteau indicateur1-15/32 po
  • Longueur du poteau perforéPleine longueur
  • Espacement des trous de montage1"
  • Comprend une barre de nettoyageNon
  • Profil de canal en UOuvert
  • Style de poteau de panneau Profilé en U
  • Couleur du poteau indicateur Argent
  • Longueur du poteau indicateur 144"
  • Largeur du poteau indicateur 3-3/16 po
  • Style de perforation Pré-perforé
  • Comprend le matériel de montage Non
  • Centre trou à trou (po) 1 in
  • Normes Surpasse les exigences ASTM pour la limite élastique ASTM A-499
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche