!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHON À LAME DROITE, 2 PÔLES, NYLON, POLYCARBONATE, 125 V CA, 20 A, BORNES À VIS, 1 CV, 18 AWG, 12 AWG, NOIR

BOUCHON À LAME DROITE, 2 PÔLES, NYLON, POLYCARBONATE, 125 V CA, 20 A, BORNES À VIS, 1 CV, 18 AWG, 12 AWG, NOIR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

BOUCHON À LAME DROITE, 2 PÔLES, NYLON, POLYCARBONATE, 125 V CA, 20 A, BORNES À VIS, 1 CV, 18 AWG, 12 AWG, NOIR close
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
BOUCHON À LAME DROITE, 2 PÔLES, NYLON, POLYCARBONATE, 125 V CA, 20 A, BORNES À VIS, 1 CV, 18 AWG, 12 AWG, NOIR

BOUCHON À LAME DROITE, 2 PÔLES, NYLON, POLYCARBONATE, 125 V CA, 20 A, BORNES À VIS, 1 CV, 18 AWG, 12 AWG, NOIR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.28 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2LBW3
  • N° de modèle du manufacturier HBL5364VBK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon à lame droite
  • Courant nominal20 A
  • Matériau de boîtierPolycarbonate
  • Configuration de fiche NEMA5 à 20 P
  • Nb de pôles2
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • PhasesSimple
  • Pour le diamètre minimal du câble0,22 po
  • Mise à la terreMis à la terre
  • Matériau d'isolationNylon
  • Températures de service max.167 Degrees F
  • Température minimale de service-40 Degrees F
  • NormesCertifié CSA C22.2 no 42 fichier 280C, NEMA WD-6, UL 498 fichier E1706
  • Orientation de la connexion Droite
  • Couleur de boîtier Noir
  • Indice IP IP20
  • Nb de lames 3
  • Polarisé Oui
  • Tension nominale (V) 125 V CA
  • Style de câblage Articulé
  • Pour le diamètre maximal du câble 0,66 po
  • Classe/qualité Commercial
  • Puissance nominale 1 cv
  • Marché Commercial, industriel
  • Taille maximale du fil 12 AWG
  • Taille minimale du fil 18 AWG
  • Indice d'inflammabilité UL 94 HB