!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE FLUORESCENTE COMPACTE, 2 BROCHES (GX23-1), PL-S, 2700K, 825LM, 13W, CFL ENFICHABLE, 13W

AMPOULE FLUORESCENTE COMPACTE, 2 BROCHES (GX23-1), PL-S, 2700K, 825LM, 13W, CFL ENFICHABLE, 13W

PHILIPS

AMPOULE FLUORESCENTE COMPACTE, 2 BROCHES (GX23-1), PL-S, 2700K, 825LM, 13W, CFL ENFICHABLE, 13W close
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
AMPOULE FLUORESCENTE COMPACTE, 2 BROCHES (GX23-1), PL-S, 2700K, 825LM, 13W, CFL ENFICHABLE, 13W

AMPOULE FLUORESCENTE COMPACTE, 2 BROCHES (GX23-1), PL-S, 2700K, 825LM, 13W, CFL ENFICHABLE, 13W

PHILIPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.34 / CHAQUE
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
  • N° article WWG492Z06
  • N° de modèle du manufacturier PL-S 13W/827/2P/ALTO
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101619
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.095 lb

Informations sur le produit

Ampoule pour CFL enfichable conforme aux normes. 2012 LLES et TCLP. Ampoule de 0,29 A, 13 W, avec un culot à 2 broches (GX23), 825 lumens, une durée de vie nominale de 10 000 heures et une garantie d’1 an.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule pour CFL enfichable
  • Désignation d'ampoulePL-S 13W/827/2P 1CT/5X10BOX ALTO
  • Forme de l'ampoulePL-S
  • Température de couleur2 700 K
  • Lumens825 lm
  • Type de lampe (éclairage)Fluorescente
  • Tension (V)59 VCA
  • Trois intensitésNon
  • Intensité réglableNon
  • Source d'alimentation d'ampoulePrêt-à-brancher
  • Durée de la garantie du fabricant - ampoule1 an
  • Type d'allumage d'ampouleInstantané
  • Longueur hors tout7 po
  • NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012, conforme au TCLP
  • Diamètre de l'ampoule1 1/8 po
  • Type de culot d'ampoule 2 broches (GX23)
  • Fini de l'ampoule Dépolie
  • Indice de rendu des couleurs 82
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence 60 W
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Puissance (W) 13 W
  • Construction renforcée Non
  • Pour luminaires fermés Non
  • Couleur de lumière Blanc
  • Température d'allumage d'ampoule min. -20 Degrees F
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Durée de vie nominale 10 000 h
  • Ampères 0,29 A
  • Pays d’origine Pologne (sous réserve de modification)