!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FICHE VEROUIL HUBBELL HOPIT 20A 125

FICHE VEROUIL HUBBELL HOPIT 20A 125

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

FICHE VEROUIL HUBBELL HOPIT 20A 125 close
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
FICHE VEROUIL HUBBELL HOPIT 20A 125

FICHE VEROUIL HUBBELL HOPIT 20A 125

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $542.31 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL23004HG
  • N° de modèle du manufacturier HBL23004HG
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.58 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFiche de verrouillage
  • Courant nominal20 A
  • Matériau de boîtierMétallique
  • Nb de lames3
  • PhasesSimple
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux produits chimiques, résistant aux chocs
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Pour le diamètre maximal du câble0,66 po
  • Mise à la terreMis à la terre
  • EnrobéeNon
  • Longueur du corps2,31 po
  • Orientation de la connexion Droite
  • Couleur de boîtier Gris
  • Configuration de fiche NEMA Non-NEMA
  • Nb de pôles 2
  • Polarisé Oui
  • Tension nominale (V) 125 V CA
  • Style de câblage Standard
  • Pour le diamètre minimal du câble 0,3 po
  • Indice IP IP20
  • Normes Certifié CSA, Homologué UL
  • Diamètre extérieur 1,72 po