!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHON HEXAGONAL,FRAISÉ,GAMME TEMPÉ -65 ° F À 250 ° F,PRESSION MAXIMALE 1200 LB/PO2,¼PO,LAITON,MÉTAL

BOUCHON HEXAGONAL,FRAISÉ,GAMME TEMPÉ -65 ° F À 250 ° F,PRESSION MAXIMALE 1200 LB/PO2,¼PO,LAITON,MÉTAL

FAIRVIEW

BOUCHON HEXAGONAL,FRAISÉ,GAMME TEMPÉ -65 ° F À 250 ° F,PRESSION MAXIMALE 1200 LB/PO2,¼PO,LAITON,MÉTAL close
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
BOUCHON HEXAGONAL,FRAISÉ,GAMME TEMPÉ -65 ° F À 250 ° F,PRESSION MAXIMALE 1200 LB/PO2,¼PO,LAITON,MÉTAL

BOUCHON HEXAGONAL,FRAISÉ,GAMME TEMPÉ -65 ° F À 250 ° F,PRESSION MAXIMALE 1200 LB/PO2,¼PO,LAITON,MÉTAL

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $0.88 / CHAQUE
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
  • N° article FAR118B
  • N° de modèle du manufacturier 118-B
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Ce bouchon hexagonal à tête fraisée est fait de laiton et de métal. Il a une pression maximale de 1 200 lb/po2 et une plage de température de -65°F à 250°F. Sa taille de tuyau mesure ¼ de pouce .

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon hexagonal fraisé
  • Matériau du raccord de tuyauLaiton
  • Plage de température-65 degrés à 250 degrés F
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bouchon hexagonal
  • Type de connexion du raccord de tuyau MNPT
  • Forme de base du raccord de tuyau Bouchon
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)