!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CERCLAGE EN PLASTIQUE, ÉPAISSEUR 0,05 PO, RÉSISTANCE À LA RUPTURE 2 500 LB, LONGUEUR HORS TOUT 2 400 PI, VERT

CERCLAGE EN PLASTIQUE, ÉPAISSEUR 0,05 PO, RÉSISTANCE À LA RUPTURE 2 500 LB, LONGUEUR HORS TOUT 2 400 PI, VERT

APPROVED VENDOR

CERCLAGE EN PLASTIQUE, ÉPAISSEUR 0,05 PO, RÉSISTANCE À LA RUPTURE 2 500 LB, LONGUEUR HORS TOUT 2 400 PI, VERT close
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
CERCLAGE EN PLASTIQUE, ÉPAISSEUR 0,05 PO, RÉSISTANCE À LA RUPTURE 2 500 LB, LONGUEUR HORS TOUT 2 400 PI, VERT

CERCLAGE EN PLASTIQUE, ÉPAISSEUR 0,05 PO, RÉSISTANCE À LA RUPTURE 2 500 LB, LONGUEUR HORS TOUT 2 400 PI, VERT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6,792.67 / PAQUET de 28
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
  • N° article WWG41P107
  • N° de modèle du manufacturier 41P107
  • N° de classification normalisée des produits et services 31151904
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1512.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCerclage en plastique
  • Catégorie du feuillardCerclage à machine
  • Épaisseur0,05 po
  • Longueur hors tout2 400 pi
  • Largeur du noyau6 po
  • CouleurVert
  • Poids de bobine55 lb
  • Épaisseur du mil50 mil
  • Rouleaux par caisse1 rouleau
  • Application du feuillard Robuste
  • Largeur du feuillard 3/4 po
  • Résistance à la rupture 2 500 lb
  • Diamètre du noyau 16 po
  • Finition du feuillard Cirée
  • Matériau Polyester
  • Numéro ASTM D3950 12A
  • Normes D3950-12 A