!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PISTON COMPRESSEUR AIR 2HP 230/460V

PISTON COMPRESSEUR AIR 2HP 230/460V

GAST

PISTON COMPRESSEUR AIR 2HP 230/460V close
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
PISTON COMPRESSEUR AIR 2HP 230/460V

PISTON COMPRESSEUR AIR 2HP 230/460V

GAST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4,171.60 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2CJH3
  • N° de modèle du manufacturier 8HDM-251-M853
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1612
  • Poids à l’expédition 77.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCompresseur d'air à piston
  • Nb de vérins4
  • Phases3
  • Taille d'entrée3/8 po NPT
  • Matériau de bouteilleAluminium
  • Protection thermiqueAutomatique
  • Largeur hors tout12-3/8 po
  • NormesCE
  • Type de lubrification Sans huile
  • Puissance de sortie 2 hp
  • Tension (V) 230/460
  • Taille de sortie 3/8 po NPT
  • Finition Gris
  • Longueur hors tout 22-3/8 po
  • Hauteur hors tout 8-3/4 po