!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU,NON FILETE,8 X 10 PI,PVC-C

TUYAU,NON FILETE,8 X 10 PI,PVC-C

APPROVED VENDOR

TUYAU,NON FILETE,8 X 10 PI,PVC-C close
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
TUYAU,NON FILETE,8 X 10 PI,PVC-C

TUYAU,NON FILETE,8 X 10 PI,PVC-C

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,385.24 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WWG22FR51
  • N° de modèle du manufacturier H0800800CG1000
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142115
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 89.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau
  • CouleurGris
  • Écoulement par gravitéSans écoulement gravitaire
  • MatériauCPVC
  • Déplacement/course, 1ere étage250 lb/po² à 73 Degrees F
  • Température minimale de service32 degrés F
  • Diamètre extérieur8 5/8 po
  • CatégorieCatégorie 80
  • GenreFemelle
  • GenreFemelle
  • Configuration du filetageNon fileté
  • Application Eau non potable, eau potable
  • Compatibilité des raccords Catégorie 80
  • D.I. du tuyau ondulé 7 113/200 po
  • Nom du matériau ChlorFIT
  • Températures de service max. 200 degrés F
  • Taille de tuyau nominale 8 po
  • Longueur hors tout 10 pi
  • Type de raccordement côté A Extrémité lisse
  • Type de connexion Extrémité lisse
  • Normes ASTM D1784, ASTM F441, NSF 14, NSF 61
  • Épaisseur de paroi 0,5 po