!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU,NON FILETE,4 X 10 PI,PVC-C

TUYAU,NON FILETE,4 X 10 PI,PVC-C

APPROVED VENDOR

TUYAU,NON FILETE,4 X 10 PI,PVC-C close
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
TUYAU,NON FILETE,4 X 10 PI,PVC-C

TUYAU,NON FILETE,4 X 10 PI,PVC-C

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $432.24 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article WWG1VEW1
  • N° de modèle du manufacturier H0800400CG1000
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142115
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 31.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau
  • CouleurGris
  • Écoulement par gravitéSans écoulement gravitaire
  • Nom du matériauChlorFIT
  • Températures de service max.210 degrés F
  • Taille de tuyau nominale4 po
  • Longueur hors tout10 pi
  • Type de raccordement côté AExtrémité lisse
  • Type de connexionExtrémité lisse
  • NormesCertifié NSF-14, conforme aux exigences de ASTM D.1784
  • Épaisseur de paroi0,337 po
  • Application Eau non potable, eau potable
  • Compatibilité des raccords Catégorie 80
  • Matériau CPVC
  • Déplacement/course, 1ere étage 320 lb/po² à 73 Degrees F
  • Température minimale de service 32 degrés F
  • Diamètre extérieur 4 1/2 po
  • Catégorie Catégorie 80
  • Genre Femelle
  • Genre Femelle
  • Configuration du filetage Non fileté
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Certifié NSF (norme de durabilité or environnementale)