!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU DE TARAUD FINISSEUR,NPT,1/4 PO-18,0.562 PO DIA,2 7/16 PO,AC RAP

TUYAU DE TARAUD FINISSEUR,NPT,1/4 PO-18,0.562 PO DIA,2 7/16 PO,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

TUYAU DE TARAUD FINISSEUR,NPT,1/4 PO-18,0.562 PO DIA,2 7/16 PO,AC RAP close
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
TUYAU DE TARAUD FINISSEUR,NPT,1/4 PO-18,0.562 PO DIA,2 7/16 PO,AC RAP

TUYAU DE TARAUD FINISSEUR,NPT,1/4 PO-18,0.562 PO DIA,2 7/16 PO,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $40.95 / CHAQUE
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
  • N° article CSBCT10004
  • N° de modèle du manufacturier CT10004
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ce robinet a un filetage 1/4"-18 et un diamètre de tige de 0,437 pouce. Les filetages NPT sont en acier rapide et ont une longueur totale de 2 7/16 pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à tuyau
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur hors tout2 7/16 po
  • Direction de filetageDroitier
  • Chanfrein du taraudFinisseur
  • Style du robinetTuyau
  • Taille de filetage 1/4 po-18
  • Longueur de filetage 1,0625 po
  • Nb de goujures 5
  • Diamètre de tige 0,562 po
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Filets par pouce 18 filets/po