!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU, PVC, LONGUEUR 8 PI, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1 PO, NON FILETÉ, CATÉGORIE 40, TRANSPARENT

TUYAU, PVC, LONGUEUR 8 PI, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1 PO, NON FILETÉ, CATÉGORIE 40, TRANSPARENT

APPROVED VENDOR

TUYAU, PVC, LONGUEUR 8 PI, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1 PO, NON FILETÉ, CATÉGORIE 40, TRANSPARENT close
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
TUYAU, PVC, LONGUEUR 8 PI, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1 PO, NON FILETÉ, CATÉGORIE 40, TRANSPARENT

TUYAU, PVC, LONGUEUR 8 PI, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1 PO, NON FILETÉ, CATÉGORIE 40, TRANSPARENT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $38.30 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1AAZ6
  • N° de modèle du manufacturier 4305
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142115
  • PAGE DU CATALOGUE # 1761
  • Poids à l’expédition 2.42 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau
  • CouleurTransparent
  • D.I. du tuyau ondulé1 po
  • Nom du matériauExcelon
  • Températures de service max.140 degrés F
  • Diamètre extérieur1 63/200 po
  • CatégorieCatégorie 40
  • Type de connexionNon fileté
  • Configuration du filetageNon fileté
  • Application Air, huile minérale, eau
  • Compatibilité des raccords Catégorie 40
  • Matériau PVC
  • Déplacement/course, 1ere étage 220 lb/po²
  • Taille de tuyau nominale 1 po
  • Longueur hors tout 8 pi
  • Type de raccordement côté A Non fileté
  • Normes Classé NSF 51, ASTM D.1784, NS14-14, régulations FDA 175.300, 178.2650, 178.3790
  • Épaisseur de paroi 0,133 po