!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU,CATEGORIE 40,6 PO,LO 10 PI,PVC

TUYAU,CATEGORIE 40,6 PO,LO 10 PI,PVC

APPROVED VENDOR

TUYAU,CATEGORIE 40,6 PO,LO 10 PI,PVC close
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
TUYAU,CATEGORIE 40,6 PO,LO 10 PI,PVC

TUYAU,CATEGORIE 40,6 PO,LO 10 PI,PVC

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $206.27 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article WWG22FR48
  • N° de modèle du manufacturier H0400600PW1000
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142115
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 36.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau
  • CouleurBlanc
  • Écoulement par gravitéSans écoulement gravitaire
  • Nom du matériauIndustrial Plus
  • Températures de service max.140 degrés F
  • Taille de tuyau nominale6 po
  • Longueur hors tout10 pi
  • Type de raccordement côté AExtrémité lisse
  • Type de connexionExtrémité lisse
  • NormesNSF-14, 61, certifié 372, ASTM D.1784, D.2665, D.1785
  • Épaisseur de paroi0,28 po
  • Application Eau non potable, eau potable
  • Compatibilité des raccords Catégorie 40
  • Matériau PVC
  • Déplacement/course, 1ere étage 180 lb/po² à 73 degrés F
  • Température minimale de service 32 degrés F
  • Diamètre extérieur 6 5/8 po
  • Catégorie Catégorie 40
  • Genre Femelle
  • Genre Femelle
  • Configuration du filetage Non fileté
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Certifié NSF (norme de durabilité or environnementale)