!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANNEAU AVERT,VINYLE AUTOADHESIF,5 PO H

PANNEAU AVERT,VINYLE AUTOADHESIF,5 PO H

LYLE

PANNEAU AVERT,VINYLE AUTOADHESIF,5 PO H close
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
PANNEAU AVERT,VINYLE AUTOADHESIF,5 PO H

PANNEAU AVERT,VINYLE AUTOADHESIF,5 PO H

LYLE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.88 / each
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
  • N° article WWG49VG78
  • N° de modèle du manufacturier LCU3-0152-RD_7X5
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Spécifications techniques

  • Adhesive StylePermanent
  • ANSI 969 CompliantNot ANSI 969 Compliant
  • Anti-Slip SurfaceNo Anti-Slip Surface
  • Corrosion ResistantNot Corrosion-Resistant
  • Graffiti ResistantNot Graffiti-Resistant
  • Material PropertiesFlexible
  • Maximum Viewing Distance - Favorable Conditions15 ft
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Minimum Service Temperature-40 Degrees F
  • Nb de côtés imprimés1
  • Outdoor Life ExpectancyNot Outdoor Rated
  • Product TypePinch Point Caution Reflective Label
  • Classe de rétroréfléchissementIngénierie
  • Sign HeaderCaution
  • Sign Header StyleText
  • Sign Legend Background ColourYellow
  • Sign Legend Text ColourBlack
  • Sign Material GroupReflective Sheeting
  • Sign Mounting StyleAdhésif
  • Sign TopicPinch Point
  • Write on SurfaceNo Write-On Surface
  • Type d'adhésif Acrylique
  • ANSI Standards ANSI Z53.1-1967, ANSI Z535-2006
  • Average Outdoor Durability 1 yr
  • Glow-in-the-Dark Not Glow In The Dark
  • Indoor/Outdoor Usage Indoor Only
  • Maximum Service Temperature 130 Degrees F
  • Maximum Viewing Distance - Unfavorable Conditions 4 ft
  • Minimum Application Temperature 65 Degrees F
  • Mirror Print Not Mirror Print
  • OSHA Regulations OSHA 29 CFR 1910.145
  • Printed Language English
  • Protective Coating No Protective Coating
  • Sign Format ANSI/OSHA Format
  • Sign Header Background Colour Black
  • Sign Header Text Colour Yellow
  • Sign Legend Style Symbol and Text
  • Matériau de panneau Pellicule réfléchissante
  • Sign Mounting Location Wall
  • Forme du panneau Rectangle horizontal
  • UV Resistant UV-Resistant