!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE GOUPILLE MANCHON, 600 VCA/250 VCC

PRISE GOUPILLE MANCHON, 600 VCA/250 VCC

WIRING DEVICE-KELLEMS

PRISE GOUPILLE MANCHON, 600 VCA/250 VCC close
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
PRISE GOUPILLE MANCHON, 600 VCA/250 VCC

PRISE GOUPILLE MANCHON, 600 VCA/250 VCC

WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4,608.99 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL4200RS2W
  • N° de modèle du manufacturier HBL4200RS2W
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise étanche à broche et à manchon
  • Type de brideÀ bride
  • Couleur de boîtierNoir, gris
  • Indice de protection NEMA4X
  • Nb de pôles3
  • PhasesMonophasé, triphasé
  • EnrobéeOui
  • Pour interrupteursNon
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Orientation de la connexionDroite
  • Pour l'environnementPoussière et saleté
  • Finition du matériau du boîtierPeinture époxy
  • MarchéIndustrielle
  • Taille maximale du fil4/0 AWG
  • Taille minimale du fil2 AWG
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la chaleur et à l'humidité
  • Compatible avec sérieInsulgrip
  • Number of Ground Connections4
  • Courant nominal 200 A
  • Style de mise à la terre Style 2
  • Matériau de boîtier Aluminium
  • Nb de groupes 1
  • Nb de fils 4
  • Service inversé Non
  • Normes Certifié CSA à CSA spéc. C22.2 No. 182.1, certifié CSA type 4X, UL 1682, homologué UL
  • Tension nominale (V) 600 V CA/250 V CC
  • Type de bouchon Capuchon à ressort
  • Caractéristiques Porte-contact et support en polyester thermodurcissable pour guide-ressort et vis d'assemblage
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Comprend le matériel de montage Oui
  • Températures de service max. 75 Degrees C
  • Température minimale de service -40 Degrees C
  • Lumière d'indication de puissance Non
  • Indice d'inflammabilité UL 94 V-0
  • Matériau de bride Thermoplastique