!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOT DOUBLUR PERM,18 BU,VINYLE BLEU

CHARIOT DOUBLUR PERM,18 BU,VINYLE BLEU

ROYAL BASKET TRUCKS

CHARIOT DOUBLUR PERM,18 BU,VINYLE BLEU close
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
CHARIOT DOUBLUR PERM,18 BU,VINYLE BLEU

CHARIOT DOUBLUR PERM,18 BU,VINYLE BLEU

ROYAL BASKET TRUCKS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $623.49 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WWG9MF30
  • N° de modèle du manufacturier G18-BBW-PMA-3UNN
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 40.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariot à panier à doublure en vinyle permanente
  • Capacité en boisseaux18 bo
  • Capacité en verges cubes0,82 vg³
  • Matériau de doublureVinyle
  • Couleur de doublureBleu
  • Longueur intérieure42 po
  • Hauteur intérieure30 po
  • Largeur hors tout30 po
  • Espace de montage de la roulette/roueStandard
  • Type de rouletteStandard
  • Diamètre de roulette3 po
  • Type de manche/poignéeBoucle douce
  • Nombre de compartiments1
  • Protège-cadres inclusSans protège-cadres
  • Fonctionnement silencieuxPolyuréthane
  • ComprendBase en bois
  • Sculpture/matériau de la roulettePolyuréthane
  • Type de fixation de roulettePlaque
  • Style de chariot Standard
  • Capacité en pi³ 21,9 pi³
  • Capacité de charge 600 lb
  • Style de doublure Fixe
  • Matériau de la base Bois
  • Largeur intérieure 30 po
  • Longueur hors tout 42 po
  • Hauteur hors tout 36 1/2 po
  • Configuration de la roulette/roue (4) Pivotante
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Pliable Non pliable
  • Style d'extrémité Fermé
  • Nombre d'orifices de vidange 0
  • Options de mobilité Manuel
  • Couvercle optionnel Modèle Mfr No. R18-KKX-VCN
  • Assemblé(e)/Non assemblé(e) Assemblé(e)
  • Matériau du noyau de la roulette Polyuréthane
  • Couleur Bleu