!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, QUALITÉ NUCLÉAIRE, 8979N, 2-13/16PO X 60VG, RG2, PERFORMANCE PLUS

RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, QUALITÉ NUCLÉAIRE, 8979N, 2-13/16PO X 60VG, RG2, PERFORMANCE PLUS

3M

RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, QUALITÉ NUCLÉAIRE, 8979N, 2-13/16PO X 60VG, RG2, PERFORMANCE PLUS close
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
RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, QUALITÉ NUCLÉAIRE, 8979N, 2-13/16PO X 60VG, RG2, PERFORMANCE PLUS

RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, QUALITÉ NUCLÉAIRE, 8979N, 2-13/16PO X 60VG, RG2, PERFORMANCE PLUS

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 213,65 $ / PAQUET de 2

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 1 281,90 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMM8979N
  • N° de modèle du manufacturier 8979N
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.4 lb

Informations sur le produit

Ce lot de 12 rubans adhésifs 8979N est rouge et est livré en rouleau continu. Il est destiné aux secteurs tels que l’assemblage et la fabrication, la métallurgie et l’entreposage. Il répond aux normes BOCA, HUD et UL723. Ce ruban a une résistance à la traction de 36lb/po, résiste à une plage de températures de 40° à 200°F, mesure 12,1mil d’épaisseur et résiste à l’humidité, à l’UV et aux intempéries.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban adhésif en toile
  • Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques)54,8 m
  • Marque de ruban adhésif3M
  • EnvironnementIntérieur, extérieur
  • Température maximale de performance du ruban200 Degrees F
  • Série8979N
  • Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
  • Sous-type de rubanRuban adhésif en toile de qualité nucléaire
  • Format du ruban adhésifUn côté
  • Construction de l'endos du rubanTissu
  • Résistance à la traction (rubans)36 lb/po
  • Allongement (rubans)15%
  • Conforme aux spécificationsMIL-STD-2041D(SH)
  • Épaisseur de ruban 12,1 mil
  • Largeur du ruban (unités impériales) 2 13/16 po
  • Largueur du ruban (unités métriques) 72 mm
  • Industrie commune Assemblage et fabrication, métallurgie, entrepôt
  • Température minimale de performance du ruban 40 Degrees F
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Matériau d'endos (rubans) Tissu enduit de polyéthylène
  • Type de ruban Ruban adhésif pour conduits et réparations
  • Adhérence sur l'acier 57 oz/po
  • Normes BOCA, HUD, UL 723
  • Caractéristiques de résistance du ruban Résistant à l'humidité, résistant aux UV, résistant aux intempéries
  • Couleur du ruban Rouge
  • Forme du ruban Rouleau continu