!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUBRIFIANT PENETRANT,311 G,BOMBE AEROSOL

LUBRIFIANT PENETRANT,311 G,BOMBE AEROSOL

WD-40 SPECIALIST

LUBRIFIANT PENETRANT,311 G,BOMBE AEROSOL close
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
LUBRIFIANT PENETRANT,311 G,BOMBE AEROSOL

LUBRIFIANT PENETRANT,311 G,BOMBE AEROSOL

WD-40 SPECIALIST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.71 / CHAQUE
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
  • N° article WDF02278
  • N° de modèle du manufacturier 01278
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131828
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.964 lb

Spécifications techniques

  • ArticleLubrifiant pénétrant
  • SérieSpécialiste
  • Taille de contenant311 g
  • Matériau de base du lubrifiantDistillats de pétrole
  • Température de service max.400 Degrees F
  • Conforme aux exigences en matière COV dans les 50 étatsOui
  • Couleur du lubrifiantTransparent
  • InflammabilitéInflammable
  • Point d'éclair64 Degrees C
  • Plage de température de service0 Degrees F à 400 Degrees F
  • Marque du lubrifiant WD-40
  • Poids net 311 g
  • Conteneur de lubrifiant Bombe aérosol
  • Temp. de service min. 0 Degrees F
  • Classification NSF du lubrifiant Sans classification
  • Teneur en COV 0,2451
  • Inodore Non
  • Indice d'inflammabilité (SGH) Aérosol inflammable (catégorie 1)
  • Bioproduit certifié par le Département de l'agriculture des États-Unis Non