!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTR VNTLTR PIED,1/3 HP,115VCA,60 HZ

MOTR VNTLTR PIED,1/3 HP,115VCA,60 HZ

DAYTON

MOTR VNTLTR PIED,1/3 HP,115VCA,60 HZ close
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
MOTR VNTLTR PIED,1/3 HP,115VCA,60 HZ

MOTR VNTLTR PIED,1/3 HP,115VCA,60 HZ

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $363.29 / CHAQUE
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
  • N° article WWG41NA95
  • N° de modèle du manufacturier GGS_47303
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 25.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur pour ventilateurs sur pied
  • Rendement nominal (tr/min)1.100
  • Nb de vitesses2
  • Carcasse48YZ
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • Intensité maximale (A)0.16666666666666666
  • Roulements de moteurBilles
  • Longueur hors tout14 1/4 po
  • Conception de moteurCondensateur auxiliaire permanent
  • Application de moteurCVCA/R
  • Classe d'isolationB
  • Facteur de marcheContinu
  • NormesUL/CUL 507
  • HP 1/3
  • Tension (V) 115 V CA
  • Diamètre du corps 5 11/16 po
  • Rotation d'arbre de moteur SH, côté arbre
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé à circulation d'air
  • Longueur d'arbre 3 po
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Sous-application de moteur Ventilateur à colonne
  • Phases Simple
  • Facteur de service du moteur 1
  • Cordon de 10 pi et interrupteur à chaînette Oui
  • Hz 60 Hz