!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PARKA WJ141 HOMME,BL MARINE,TP,CAPUCHON DÉTACHABLE,TRICOT,POLYESTER,POLYFILL,FERMETURE À GLISSIÈRE

PARKA WJ141 HOMME,BL MARINE,TP,CAPUCHON DÉTACHABLE,TRICOT,POLYESTER,POLYFILL,FERMETURE À GLISSIÈRE

TOUGH DUCK

PARKA WJ141 HOMME,BL MARINE,TP,CAPUCHON DÉTACHABLE,TRICOT,POLYESTER,POLYFILL,FERMETURE À GLISSIÈRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PARKA WJ141 HOMME,BL MARINE,TP,CAPUCHON DÉTACHABLE,TRICOT,POLYESTER,POLYFILL,FERMETURE À GLISSIÈRE

PARKA WJ141 HOMME,BL MARINE,TP,CAPUCHON DÉTACHABLE,TRICOT,POLYESTER,POLYFILL,FERMETURE À GLISSIÈRE

TOUGH DUCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $295.90 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RICWJ141XSNY
  • N° de modèle du manufacturier WJ141-NAVY-XS
  • N° de classification normalisée des produits et services 53101800
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.9 lb

Informations sur le produit

Cette parka en bleu marine est en poly et doublée de polyfill p/ vous garder au chaud. La parka est équipée de 5 poches exts, d'une glissière et est conçue p/hommes de très petite taille (XS).

Spécifications techniques

  • ArticleParka
  • GenreHommes
  • Isolation pour le froidOui
  • Poids du tissu6 oz
  • Comprend une capucheOui
  • Style de colletCoupe-vent
  • Nb de poches externes5
  • CouleurBleu marin
  • Matériau de doublureTricot brossé
  • Taille de poitrine minimale32 po
  • CaractéristiquesTissu résistant à l'abrasion, bordures contrastées, capuche à cordon de serrage amovible, conception multipoches, améliorations réfléchissantes, ourlet à cordon de serrage, double braguette, dos tombant, fermeture à glissière d'accès brodée, coutures scellées, détails de coutures contrastées modernes, coutures étanches, possibilité d'embellissement, matériau réfléchissant
  • Matériau d'isolationPolyfill matelassé
  • Résistant à l'eauOui
  • Fermeture du poignetAuto-agrippante
  • Type de vêtement Parka
  • Style Parka 3 en 1
  • Matériau Polyester, polyfill, tricot
  • Type de fermeture frontale Fermeture à glissière
  • Style de la capuche Détachable
  • Doublure incluse Oui
  • Nb de poches internes 2
  • Taille de poitrine maximale 34 po
  • Taille TP
  • Style de manchette Réglable
  • Caractéristiques de la capuche Capuchon amovible, cordons de serrage
  • Série WJ141
  • Résistant(e) au vent Oui
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande