!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PARKA WJ181 HOMME,NOIRE,G,CAPUCHON DÉTACHABLE,COTON/POLYESTER,FERMETURE À GLISSIÈRE,BOUTONS-PRESSION,12 OZ

PARKA WJ181 HOMME,NOIRE,G,CAPUCHON DÉTACHABLE,COTON/POLYESTER,FERMETURE À GLISSIÈRE,BOUTONS-PRESSION,12 OZ

TOUGH DUCK

PARKA WJ181 HOMME,NOIRE,G,CAPUCHON DÉTACHABLE,COTON/POLYESTER,FERMETURE À GLISSIÈRE,BOUTONS-PRESSION,12 OZ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PARKA WJ181 HOMME,NOIRE,G,CAPUCHON DÉTACHABLE,COTON/POLYESTER,FERMETURE À GLISSIÈRE,BOUTONS-PRESSION,12 OZ

PARKA WJ181 HOMME,NOIRE,G,CAPUCHON DÉTACHABLE,COTON/POLYESTER,FERMETURE À GLISSIÈRE,BOUTONS-PRESSION,12 OZ

TOUGH DUCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $194.60 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RICWJ181BLACKL
  • N° de modèle du manufacturier WJ181-BLACK-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 53101800
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.75 lb

Informations sur le produit

Parka noire WJ181 pour homme. Taille G. En coton/polyester. Fermeture à glissière et boutons-pression. Rivets en laiton aux points de tension, col en velours côtelé à glissière, 4 grandes poches cavalières, poche intérieure et poche média.

Spécifications techniques

  • ArticleParka
  • Type de longueurTaille
  • StyleParka Abraham Hydro
  • MatériauCoton, polyester
  • Type de fermeture frontaleFermeture à glissière
  • Style de la capucheDétachable
  • Doublure incluseOui
  • Nb de poches internes2
  • Taille de poitrine maximale44 po
  • TailleG
  • Instructions de nettoyage et d'entretienBlanchisserie industrielle
  • CaractéristiquesRivets en laiton aux points de tension, col en velours côtelé à glissière, quatre grandes poches à rabat, poche intérieure et poche média, poche pour crayon sur la manche, fermeture à glissière en laiton, cordon de serrage à l'intérieur de la taille, fermeture à glissière brodée, convient aux ornements
  • Matériau d'isolationPolyester
  • Style de la tailleCordon de serrage
  • Résistant(e) au ventOui
  • Type de vêtement Parka
  • Genre Hommes
  • Isolation pour le froid Oui
  • Poids du tissu 12 oz
  • Comprend une capuche Oui
  • Style de collet Velours côtelé
  • Nb de poches externes 5
  • Couleur Noir
  • Matériau de doublure Polyester
  • Taille de poitrine minimale 42 po
  • Style de manchette Tricot côtelé coupe-vent
  • Caractéristiques de la capuche Capuchon à bouton-pression avec cordon de serrage
  • Série WJ181
  • Résistant à l'eau Oui
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande