Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
La construction en acier inoxydable de ce cadenas blindé lui confère une excellente résist à la corrosion, son entrée de clé couvte le protège des intempéries et son corps ctchc le rend résistant aux rayures. Il s'ouvre a/ des clés différentes, comprend 2 clés et un corps en acier inoxydable de 2 3/4 po large et de 1 3/8 pouce d'épaisseur. La manille est fabriquée en carbure de bore de 13/16 po largeur x 5/8 po de hauteur x 3/8 po de diamètre.
Spécifications techniques
ArticleCadenas recouvets d'une enveloppe de protection
Épaisseur du corps1-3/8 po
Comprend2 clés
Matériau d'anseCarbure de bore
Largeur du corps2-3/4 po
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 31,19 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: