!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LOCKOUT PADLOCK, KEYED DIFFERENT, NYLON, STANDARD BODY, HARDENED STEEL, RED

LOCKOUT PADLOCK, KEYED DIFFERENT, NYLON, STANDARD BODY, HARDENED STEEL, RED

BRADY

LOCKOUT PADLOCK, KEYED DIFFERENT, NYLON, STANDARD BODY, HARDENED STEEL, RED close
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
LOCKOUT PADLOCK, KEYED DIFFERENT, NYLON, STANDARD BODY, HARDENED STEEL, RED

LOCKOUT PADLOCK, KEYED DIFFERENT, NYLON, STANDARD BODY, HARDENED STEEL, RED

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.87 / each
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
  • N° article BDY99552
  • N° de modèle du manufacturier 99552
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1036
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

This lockout padlock is made of nylon with a triple coated hardened steel shackle and is red. It is chemical/corrosion/temperature resistant, meets the standards for OSHA and is in English, French, Spanish. In addition, it features: non-conductive nylon shackle, measures 1½ inch W, and includes English/French/Spanish labels, key, padlock, with a 1½ inch shackle. This lockout padlock's legend message is: Danger Locked Out Do Not Remove, and the header reads: Danger.

Spécifications techniques

  • ItemLockout Padlock
  • Padlock Body MaterialNylon
  • Body Thickness41/50 in
  • HeaderDanger
  • Key StyleStandard
  • Non-Removable KeyYes
  • Shackle Diameter1/4 in
  • Shackle MaterialHardened Steel
  • Vertical Shackle Clearance1 1/2 in
  • FeaturesNon-Conductive Nylon Shackle
  • LabelingLabel Included
  • LegendDanger Locked Out Do Not Remove
  • Minimum Temperature0 Degrees F
  • Number of Tumbler Pins6
  • Overall Width1 1/2 in
  • StandardsOSHA
  • Body Colour Red
  • Body Height 1 3/4 in
  • Body Width 1 1/2 in
  • Horizontal Shackle Clearance 4/5 in
  • Key Type Keyed Different
  • Resistance Properties Chemical Resistant, Corrosion Resistant, Temperature Resistant
  • Shackle Height 1 1/2 in
  • Shackle Type Open
  • Width Across Shackle 3/4 in
  • Includes (1) English Label, (1) French Label, (1) Key, (1) Padlock, (1) Spanish Label
  • Language English, French, Spanish
  • Maximum Temperature 250 Degrees F
  • Number of Keys Included 1
  • Opening Type Key
  • Shackle Material Coating Triple Coated
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)