Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
This HP 232 series packaging tape is clear and is made of polypropylene. It is 1.9 mil thick and measures 48 mm width x 914 metres length. In addition, it meets the standards for: CID A-A-1684C. This packaging tape is also designed for machine applications.
Spécifications techniques
ArticleRuban d'emballage
Adhésif du rubanCaoutchouc
Classification de la résistance du rubanGamme standard
Épaisseur de ruban1,9 mil
Largeur du ruban (unités impériales)2 po
Largueur du ruban (unités métriques)48 mm
Température de performance max. (rubans)100 Degrees F
SérieHP 232
NormesCID A-A-1684C
Matériau d'endos (rubans)Polypropylène
Allongement (rubans)1,5
Type de produitRuban d'emballage
Couleur du rubanTransparent
Application (rubans)Mécanique
Résistance à la traction (rubans)27 lb/po
Longueur du ruban (unités impériales)1 000 vg
Longueur du ruban (unités métriques)914 m
Température de performance min. (rubans)-20 Degrees F
Configuration de paquetCaisse
Durée de conservation12 mois
Résistance d'adhésion (rubans)30 oz/po
Diamètre du noyau (rubans)3 po
Diamètre de rouleau de ruban9,89 po
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 268,89 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: