!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HLE VÉGÉTALE PÉNÉTRANTE ALIMENTAIRE,TEMP 0 ° C À 148.9 ° C,PNT ÉCL 200 DEGRÉS,HLE MINÉRALE,POT 16 OZ

HLE VÉGÉTALE PÉNÉTRANTE ALIMENTAIRE,TEMP 0 ° C À 148.9 ° C,PNT ÉCL 200 DEGRÉS,HLE MINÉRALE,POT 16 OZ

CRC

HLE VÉGÉTALE PÉNÉTRANTE ALIMENTAIRE,TEMP 0  ° C À 148.9  ° C,PNT ÉCL 200 DEGRÉS,HLE MINÉRALE,POT 16 OZ close
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
HLE VÉGÉTALE PÉNÉTRANTE ALIMENTAIRE,TEMP 0 ° C À 148.9 ° C,PNT ÉCL 200 DEGRÉS,HLE MINÉRALE,POT 16 OZ

HLE VÉGÉTALE PÉNÉTRANTE ALIMENTAIRE,TEMP 0 ° C À 148.9 ° C,PNT ÉCL 200 DEGRÉS,HLE MINÉRALE,POT 16 OZ

CRC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.81 / CHAQUE
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
  • N° article CRC73086
  • N° de modèle du manufacturier 73086
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Cette huile végétale pénétrante alimentaire a une plage de température de 0 °C à 148,9 °C et un point d'éclair de 200 °F. Elle est utilisée sur les équipements de transformation des aliments, tels que les balances, les ventilateurs, les chariots, les cuisines, les embouteilleurs, les goulottes, les convoyeurs, les racks, les fours, les cuisinières, les remplisseuses, les mélangeurs, les congélateurs et les rails. Cette huile minérale est présentée dans une bombe aérosol de 16

Spécifications techniques

  • ArticleHuile Pénétrante de Champ d'aliment
  • Point d'éclair200 Degrees F
  • Poids spécifique0,82
  • Type de contenant Aérosol
  • Application Equipements de préparation des aliments exposés à des produits alimentaires, y compris échelles, ventilateurs, chariots, Galères, embouteilleurs, Chutes,Convoyeurs, baies, fours, cuisinières, rebouchage, Mélangeurs, Congélateurs, Rails et appareils de cuisson
  • Normes ACIA